Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Datendose Kat.6A 1xRJ45 UP LSA+ RAL9010

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Datendose Kat.6A 1xRJ45 UP LSA+ RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130C371002-I

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184118442

Sonepar Artikelnummer

120305617

Hersteller Artikelnummer

130C371002-I

Hersteller Typ

130C371002-I

Hersteller Artikel Nr.:

130C371002-I

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

schrauben

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

RAL-Nummer:

9010

Anschlussart:

LSA

Buchsen geschirmt:

Ja

Gehäuse geschirmt:

Ja

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Ja

Separate Kabelzugentlastung:

Ja

Montageart Schirmanschluss:

Schraube

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Gerätetiefe:

39.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.145 kg

Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2