Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Eca 500m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF Eca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308436A32141

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184175391

Sonepar Artikelnummer

121051694

Hersteller Artikelnummer

1308436A32141

Hersteller Typ

1308436A32141 GC600

Hersteller Artikel Nr.:

1308436A32141

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeltyp:

U/FTP

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.56 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

56 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

75 %

Gewicht:

46 kg/km

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.040 kg

10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.6, A, AWG 23 U/FTP4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Kabelaußendurchmesser 7,0 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung: größer gleich 55 dB, geltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-5-1, IEC 61156-5 und ANSI/TIA-568.2-D, Kabelmantel: LSHF (LSOH), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60754-2 und IEC 61034, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: auf Trommel - 500 m