Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSHF Dca 500m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Datenkabel Kat.7A S/FTP 4x2xAWG22/1 LSHF Dca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1308427B34141

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Verseilung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Standardartikel

EAN

4251394603988

Sonepar Artikelnummer

12047409016

Hersteller Artikelnummer

1308427B34141

Hersteller Typ

1308427B34141 GC1300 PRO22

Hersteller Artikel Nr.:

1308427B34141

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeltyp:

S/FTP

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.62 mm

AWG-Größe:

22

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

Ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

60 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7A (IEC)

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

66.5 kg/km

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

33.000 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

25 GBit / 10 GBit Installationskabel, simplex, paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, A AWG 22 S/FTP4 Paare (PiMF), Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet, Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt, Kabelaußendurchmesser 7,60 - 8,10 mm, Kabelmantelfarbe: blau, Kopplungsdämpfung größer gleich 85 dB, elektrische Daten getestet bis 1500 MHz, GHMT Cat.7, A PVP zertifiziertGeltende Normen: EN 50173-1, ISO/IEC 11801, EN 50288-9-1, IEC 61156-5 und 61156-7, Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR), Flammwidrigkeit: IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034 und EN 50399, Brandverhalten: Klasse D, ca s1 d1 a1 nach EN 50399 (Klassifizierung nach EN 13501-6)Liefereinheit: auf Trommel - 500 m