Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - DCCS Baugruppe OM5 6xMTP Typ A lindgrün

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - DCCS Baugruppe OM5 6xMTP Typ A lindgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130D208M00000A

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Kupplung/Adapter - Ja

  • Steckverbindertyp außen - MT/MPO

  • Steckverbindertyp innen - MT/MPO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394644929

Sonepar Artikelnummer

121047675

Hersteller Artikelnummer

130D208M00000A

Hersteller Typ

130D208M00000A

Hersteller Artikel Nr.:

130D208M00000A

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Kupplung/Adapter:

Ja

Steckverbindertyp außen:

MT/MPO

Steckverbindertyp innen:

MT/MPO

Faserart:

Multimode

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

grau

Pinbelegung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.151 kg

DCCS-Halterung mit 6 MPO/MTP-Kupplungen frontseitig montiert, MM-Kupplungen für Belegung „aligned“ (key up/ key up, Typ B) und „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, SM-Kupplungen für Belegung „opposed“ (key up/key down, Typ A) verfügbar, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von MPO/MTP-Trunkkabeln in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, Zugentlastung über beigelegte Halterung, Varianten: grün (SM), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), Belegung Typ A, Belegung Typ B, alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden