Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - DCCS Baugruppe OS2 6xLC-D APC grün

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - DCCS Baugruppe OS2 6xLC-D APC grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130D209K00000N

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • Mit Kupplung/Adapter - Ja

  • Steckverbindertyp außen - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp innen - LC-Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394644950

Sonepar Artikelnummer

121047678

Hersteller Artikelnummer

130D209K00000N

Hersteller Typ

130D209K00000N

Hersteller Artikel Nr.:

130D209K00000N

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Mit Kupplung/Adapter:

Ja

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Faserart:

Singlemode

APC-Ausführung:

Ja

Farbe:

grau

Pinbelegung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.309 kg

DCCS-Gehäuse mit 6 LC-Duplex-Kupplungen frontseitig montiert, Einfache Montage/Demontage in DCCS-Baugruppenträger (19 Zoll, 1 HE), Geeignet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK) mit Mini-Breakoutkabel in kundenspezifischen Längen, Gehäuse: Stahlblech verzinkt, Front Edelstahl, Zugentlastung über M20-Kabelverschraubung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), alle verfügbaren Varianten können über den Konfigurator erstellt werden