METZ CONNECT - DCCS Blindmodul für 19 Zoll 1HE Baugruppenträger lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130DGL1-E
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - sonstige
Farbe - grau
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394694733
Sonepar Artikelnummer
121407166
Hersteller Artikelnummer
130DGL1-E
Hersteller Typ
130DGL1-E
Hersteller Artikel Nr.:
130DGL1-E
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Gerätebreite:
187.1 mm
Gerätehöhe:
53.5 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.060 kg


