METZ CONNECT - DCCS Blindmodul für BGT 19Zoll 1HE schwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130DBL1-E
Verwendung - Blindabdeckung
Montageart - Modulträger
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184134589
Sonepar Artikelnummer
120531938
Hersteller Artikelnummer
130DBL1-E
Hersteller Typ
130DBL1-E
Hersteller Artikel Nr.:
130DBL1-E
Verwendung:
Blindabdeckung
Montageart:
Modulträger
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Gerätebreite:
53.5 mm
Gerätehöhe:
40 mm
Gerätetiefe:
187.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg


