Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 Cross Connect

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe 6 Port RJ45 Cross Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130D2CMC6-E

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 6

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184193838

Sonepar Artikelnummer

120531924

Hersteller Artikelnummer

130D2CMC6-E

Hersteller Typ

130D2CMC6-E

Hersteller Artikel Nr.:

130D2CMC6-E

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

6

Farbe:

sonstige

Anschlussart hinten:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder hinten:

6

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.314 kg

Cross-Connect Baugruppe 6 Port RJ45 bestehend aus einem robusten Edelstahlträger und 6 Kupplungen aus Zinkdruckguss, veredelt, für den Anschluss von je 6 Patchkabeln auf der Vorder- und Rückseite, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziertfür 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, einzelne Module damit Alien Next optimiert , frontseitig: die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, rückseitig: die Verriegelungshebel der an die DCCS2-Baugruppen angeschlossenen Patchkabel zeigen vorn und hinten einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Bauform: DCCS2