Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe C6A MTC1

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe C6A MTC1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130D2CM1-E

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 6

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184153757

Sonepar Artikelnummer

120531922

Hersteller Artikelnummer

130D2CM1-E

Hersteller Typ

130D2CM1-E

Hersteller Artikel Nr.:

130D2CM1-E

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

6

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

Aluminium

Anschlussart hinten:

sonstige

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.320 kg

Baugruppe 6 Port RJ45 zur Montage von einem 24 paarigem Installationskabel AWG26 oder AWG23, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziertgetestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen, die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, Anschluss von einer Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) an LSA-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A, robustes Baugruppengehäuse, veredelt, von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel, Einbauform: DCCS2