Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe EMTC6 Port RJ45 T568B

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - DCCS2 Baugruppe EMTC6 Port RJ45 T568B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130D2CMM6-E

  • Anwendung - 10 Gigabit Ethernet

  • Anschlussart vorne - RJ45 8(8)

  • Anzahl der Steckverbinder vorne - 6

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184193814

Sonepar Artikelnummer

120531925

Hersteller Artikelnummer

130D2CMM6-E

Hersteller Typ

130D2CMM6-E

Hersteller Artikel Nr.:

130D2CMM6-E

Anwendung:

10 Gigabit Ethernet

Anschlussart vorne:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder vorne:

6

Farbe:

sonstige

Anschlussart hinten:

RJ45 8(8)

Anzahl der Steckverbinder hinten:

6

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.314 kg

Baugruppe 6 Port RJ45 bestehend aus einem robusten Edelstahlträger und 6 Einzelmodulen aus Zinkdruckguss, veredelt, Einhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, GHMT zertifiziertfür den Anschluss von 6 einzelnen Installationskabeln, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, einzelne Module damit Alien Next optimiert, frontseitig: die Verriegelungshebel angeschlossener Patchkabel an den DCCS2 Baugruppen zeigen einheitlich nach oben und können jederzeit leicht bedient werden, Anschluss von sechs Datenleitungen AWG 27/7 - 22/7, AWG 24/1 - 22/1 über IDC Kontakierung möglich, Kennzeichnung der Adernbelegung T568B, von Zugentlastung getrennter Schirmabgriff für das Installationskabel an den Einzelmodulen, robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl, Befestigung und Potentialausgleich im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube, die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play), Bauform: DCCS2