METZ CONNECT - DCCS2 KMTC 4 port unbestücktBauform Keystone

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130D2CKU4-E
Anwendung - 10 Gigabit Ethernet
Anzahl der Steckverbinder vorne - 0
Farbe - sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184181309
Sonepar Artikelnummer
120531921
Hersteller Artikelnummer
130D2CKU4-E
Hersteller Typ
130D2CKU4-E
Hersteller Artikel Nr.:
130D2CKU4-E
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Farbe:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.189 kg


