METZ CONNECT - Durchschaltbrücke für Koppelbausteine Serie F8 und F10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110728
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 2 A
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184123200
Sonepar Artikelnummer
120469920
Hersteller Artikelnummer
110728
Hersteller Typ
110728 10-POLIG
Hersteller Artikel Nr.:
110728
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
2 A
Bemessungsspannung:
24 V
Isoliert:
Nein
Rastermaß:
11.25 mm
Farbe:
grün
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85340011
Gewicht:
0.003 kg


