Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Durchschaltbrücke Industrie-Steckfassung

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Durchschaltbrücke Industrie-Steckfassung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850349-03

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119296

Sonepar Artikelnummer

120531562

Hersteller Artikelnummer

850349-03

Hersteller Typ

850349-03

Hersteller Artikel Nr.:

850349-03

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

Mit der Durchschaltbrücke verbinden Sie problemlos die Anschlussklemmen der Industriesteckfassungen 14-polig 110175 und 110178, ohne diese einzeln verdrahten zu müssen. Die Durchschaltbrücke ist 5-polig und im Rastermaß 28,1 mm lieferbar. Durch die aufgesetzten Endstücke ist der Kammrücken fingersicher., Oberfläche mechanisch poliert, schwer entflammbar, selbstverlöschend nach UL 94V-2