Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Durchschaltbrücke Serie KRA M4/M6/M8

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Durchschaltbrücke Serie KRA M4/M6/M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850349-02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kammbrücke

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119302

Sonepar Artikelnummer

120531561

Hersteller Artikelnummer

850349-02

Hersteller Typ

850349-02

Hersteller Artikel Nr.:

850349-02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kammbrücke

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Mit der Durchschaltbrücke verbinden Sie problemlos die Anschlussklemmen der Koppelbausteine der Serien M4/M6/M8, ohne diese einzeln verdrahten zu müssen. Die Durchschaltbrücke ist 10-polig und im Rastermaß 11,5 mm lieferbar. Durch die aufgesetzten Endstücke ist der Kammrücken fingersicher., Oberfläche mechanisch poliert, schwer entflammbar, selbstverlöschend nach UL 94V-2