METZ CONNECT - DUW-C12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110271
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Nein
Spannungsmessbereich - 400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184120964
Sonepar Artikelnummer
120531302
Hersteller Artikelnummer
110271
Hersteller Typ
110271
Hersteller Artikel Nr.:
110271
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Spannungsmessbereich:
400 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Breite:
35 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg


