METZ CONNECT - E-DAT C6 6 Port Patchfeld 3HE 7TE LSA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130857-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184116646
Sonepar Artikelnummer
120531757
Hersteller Artikelnummer
130857-E
Hersteller Typ
130857-E
Hersteller Artikel Nr.:
130857-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Höhe:
128.4 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
130.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg


