METZ CONNECT - E-DAT C6 6P AP Vert. RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130862-21-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184113294
Sonepar Artikelnummer
120305591
Hersteller Artikelnummer
130862-21-E
Hersteller Typ
130862-21-E
Hersteller Artikel Nr.:
130862-21-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
39.7 mm
Breite:
121.5 mm
Tiefe:
118 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.680 kg


