METZ CONNECT - E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 0,5HE LSA schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130854C-29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184195542
Sonepar Artikelnummer
120531754
Hersteller Artikelnummer
130854C-29-E
Hersteller Typ
130854C-29-E
Hersteller Artikel Nr.:
130854C-29-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
22.3 mm
Breite:
482.5 mm
Tiefe:
134.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.618 kg


