METZ CONNECT - E-DAT C6A 24 Port Patchfeld 1HE LSA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130856C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118589
Sonepar Artikelnummer
120531755
Hersteller Artikelnummer
130856C-E
Hersteller Typ
130856C-E
Hersteller Artikel Nr.:
130856C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
44.45 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
103.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.930 kg


