METZ CONNECT - E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860018-11C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118619
Sonepar Artikelnummer
120533097
Hersteller Artikelnummer
860018-11C-E
Hersteller Typ
860018-11C-E
Hersteller Artikel Nr.:
860018-11C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Höhe:
26.1 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
110.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.390 kg


