METZ CONNECT - E-DAT C6A 6 Port AP-Vert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130862-21C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118602
Sonepar Artikelnummer
120305592
Hersteller Artikelnummer
130862-21C-E
Hersteller Typ
130862-21C-E
Hersteller Artikel Nr.:
130862-21C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
118 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
121 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.680 kg


