METZ CONNECT - E-DAT C6A 6 Port Patchfeld3HE 7TE LSA modular

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130857C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118596
Sonepar Artikelnummer
120531756
Hersteller Artikelnummer
130857C-E
Hersteller Typ
130857C-E
Hersteller Artikel Nr.:
130857C-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
6
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Farbe:
Silber
Montageart:
sonstige
Höhe:
128.4 mm
Breite:
35.2 mm
Tiefe:
130.3 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.540 kg


