Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry IP20 bendprotection schwarz

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry IP20 bendprotection schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401008202-E

  • Mechanisch - Nein

  • Optisch - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184113874

Sonepar Artikelnummer

120532138

Hersteller Artikelnummer

1401008202-E

Hersteller Typ

1401008202-E

Hersteller Artikel Nr.:

1401008202-E

Mechanisch:

Nein

Optisch:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Knickschutztülle für E-DAT Industry IP20 RJ45 plug, trompetenförmiger Biegeschutz des Anschlusskabels, nachträgliche Montage möglich, wirksame Griffkonturen, Varianten: weiß, lichtgrau, blau, gelb, grün, schwarz, orange