Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry IP20 RJ45RJ45 field plug PROFINET

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry IP20 RJ45RJ45 field plug PROFINET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401405012PI

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184180326

Sonepar Artikelnummer

120532188

Hersteller Artikelnummer

1401405012PI

Hersteller Typ

1401405012PI

Hersteller Artikel Nr.:

1401405012PI

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

Feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.5 Stecker, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT geeignet , 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt , einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker an IP67 geschützte Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden