METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 8(8) EbKRAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309413103-E
Aufputzmontage - Nein
Befestigungsart - schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Unterputz/Einbau - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106548
Sonepar Artikelnummer
120531847
Hersteller Artikelnummer
1309413103-E
Hersteller Typ
1309413103-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309413103-E
Aufputzmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Unterputz/Einbau:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


