METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 8(8) EbMlichtgrau f. Modul m. Mont-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309413203-E
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106555
Sonepar Artikelnummer
120531848
Hersteller Artikelnummer
1309413203-E
Hersteller Typ
1309413203-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309413203-E
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Art der Verriegelung:
rasten
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
32.5 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
28.35 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Aussparungen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-110 °C
Korrosionsbeständig:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


