Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 V4 2 Port metal outlet

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 V4 2 Port metal outlet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401040620ME

  • Aufputzmontage - Ja

  • Befestigungsart - schrauben

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Unterputz/Einbau - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184116417

Sonepar Artikelnummer

120532160

Hersteller Artikelnummer

1401040620ME

Hersteller Typ

1401040620ME

Hersteller Artikel Nr.:

1401040620ME

Aufputzmontage:

Ja

Befestigungsart:

schrauben

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Unterputz/Einbau:

Nein

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Steckverbindergehäuse:

IEC 61076-3-106 Var. 4

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Mit Staubschutz:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.600 kg

Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld, 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen, mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben), Kunststoffflansch mit Push-Pull Verriegelung nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 4, unbestückt, ohne Einsätze, für Wand- und Bodenmontage , Aluminium-Gehäuse aus AL-Si 12 , robuste Pulverbeschichtung in RAL 7001 , Maße 2 Port: 124 x 78 x 57 mm (ohne Berücksichtigung der Flansche und Verschraubungen), passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert