METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 V4 AP field jack insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401140012KE
Aufputzmontage - Ja
Befestigungsart - schrauben
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184118411
Sonepar Artikelnummer
120532184
Hersteller Artikelnummer
1401140012KE
Hersteller Typ
1401140012KE
Hersteller Artikel Nr.:
1401140012KE
Aufputzmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Unterputz/Einbau:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 4
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
sonstige
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-110 °C
Mechanische Codierung:
Ja
Farbcodierung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.085 kg


