Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 V6 Steckergehaeuse + Stecker, Kstf.

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry IP67 V6 Steckergehaeuse + Stecker, Kstf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130906-03-E

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184105381

Sonepar Artikelnummer

120149245

Hersteller Artikelnummer

130906-03-E

Hersteller Typ

130906-03-E

Hersteller Artikel Nr.:

130906-03-E

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.020 kg

Cat.6 Klasse E, A Stecker in Steckergehäuse nach Norm IEC 61076-3-106 Var. 6Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, erfüllt in gestecktem Zustand Schutzart IP67, Anschluss AWG 27/7 - 24/7 und AWG 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 - 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 - 0,61 mm, Aderdurchmesser von 0,85 - 1,05 mm, Kabelmanteldurchmesser 5,5 - 6,2 mm anschließbar, großflächige 360°-Schirmkontaktierung , Verriegelungsklammer im installierten Zustand nachrüstbar, Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Verriegelungsklammer (auch farbig erhältlich), Crimpung des Innen- und Außenleiters mit Profi-Crimpzange in einem Arbeitsgang, Profi-Crimpzange im Bereich Werkzeuge erhältlich