Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45 5,0 m

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry Patchkabel V6 IP67 - RJ45 5,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 141N113K10050

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 5 m

  • Mantel-Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184131335

Sonepar Artikelnummer

120532257

Hersteller Artikelnummer

141N113K10050

Hersteller Typ

141N113K10050

Hersteller Artikel Nr.:

141N113K10050

Kabeltyp:

S/FTP

Kategorie:

6

Länge:

5 m

Mantel-Farbe:

gelb

Kabelkonstruktion:

4x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Metall

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

IEC 61076-3-106 Var. 6

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Geeignet für Schleppketten:

Nein

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.210 kg

Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 S/FTP mit PUR-Mantel, Beschaltung 1 - 1, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, Kabelfarbe gelb, Steckerfarbe grau, Kabelfarben können abweichen, bei Variante IP67 - IP67 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 5, 10, 15 und 20 m, bei Variante IP67 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5, 10, 15 und 20 m , bei Variante RJ45 - RJ45 folgende Längen verfügbar: 1, 2, 3, 5 und 7 m , weitere Längen erhältlich