Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ12 Kupplungseinsatz

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ12 Kupplungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401A00810KI

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394690735

Sonepar Artikelnummer

121407169

Hersteller Artikelnummer

1401A00810KI

Hersteller Typ

1401A00810KI

Hersteller Artikel Nr.:

1401A00810KI

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.005 kg

Ungeschirmte Klasse C RJ12 Kupplung zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, Einhaltung der Klasse C nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, für 10 MBit/s Ethernet (IEEE 802.3i) geeignet, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, sehr kompakte Bauform, symmetrischer Aufbau, beliebig einbaubar