Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field jack insert PROFINET

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field jack insert PROFINET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401900810MI

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184116561

Sonepar Artikelnummer

120532195

Hersteller Artikelnummer

1401900810MI

Hersteller Typ

1401900810MI

Hersteller Artikel Nr.:

1401900810MI

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.023 kg

Feldkonfektionierbare RJ45 Buchse Cat.6 Klasse E, A zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse passend mit Schutzart IP65, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE, 4PPoE) und HDBaseT geeignet, kein Spezialwerkzeug nötig, AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, keine ausladenden Konturen, 2 x FS 2,8 mm Erdanschluss für Potenzialausgleich auf der Kabelseite, erhöhte Vibrations- und Schockfestigkeit durch 4 Federn an den Schirmblechen, besteht aus nur 2 Teilen, einfach zu konfektionieren, robustes Zinkdruckgussgehäuse, problemlos wiederanschließbar, Varianten: Beschaltung nach T568A, T568B oder PROFINET