Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field plug

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field plug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401400810-I

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184114116

Sonepar Artikelnummer

120279917

Hersteller Artikelnummer

1401400810-I

Hersteller Typ

1401400810-I

Hersteller Artikel Nr.:

1401400810-I

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Feldkonfektionierbarer Cat.6 Klasse E, A Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-18-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,409 - 0,64 mm , Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, kann als Prüfstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden, Varianten: T568A, T568B, Industrie