Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field plug schwarz Cat.6 Class EA DNV

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field plug schwarz Cat.6 Class EA DNV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401405012-DNV

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251122185229

Sonepar Artikelnummer

121407168

Hersteller Artikelnummer

1401405012-DNV

Hersteller Typ

1401405012-DNV

Hersteller Artikel Nr.:

1401405012-DNV

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

DNV GL Type Approval Certificate, Anwendung/Begrenzung DNV-Standort-Klassen: Temperatur: B, Luftfeuchtigkeit: B, Vibration: A, EMV: (n.A), Gehäuseschutz: A , feldkonfektionierbarer multiportfähiger Cat.6 Klasse E, A SteckerEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-18-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,409 - 0,64 mm , Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestück festgelegt , einfach zu betätigende Zugentlastung, Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion aufschnappbar, 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker an IP67 geschütze Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden, Varianten: T568A, T568B, Industrie