Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field pluginsert PROFINET

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 field pluginsert PROFINET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401400810PI

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184180333

Sonepar Artikelnummer

120532187

Hersteller Artikelnummer

1401400810PI

Hersteller Typ

1401400810PI

Hersteller Artikel Nr.:

1401400810PI

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

Feldkonfektionierbarer Cat.5 Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14, 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3, für Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker für AWG 22, Anschluss von AWG 26/7 - 22/7, AWG 26/1 - 22/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm, Aderdurchmesser bis 1,6 mm, Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm, besteht nur aus nur 2 Teilen, einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschließen, industrietaugliches Zinkdruckgussgehäuse, geschützter Verriegelungshaken, kann als Prüfstecker auf der IP67-Seite der Variante 1, 4, 5, 6 und 14 eingesetzt werden