Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class EA

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 Kupplungseinsatz Class EA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401B00810KI

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - 2x RJ12

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394690742

Sonepar Artikelnummer

121407171

Hersteller Artikelnummer

1401B00810KI

Hersteller Typ

1401B00810KI

Hersteller Artikel Nr.:

1401B00810KI

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

2x RJ12

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Ungeschirmte Klasse E, A RJ45 Kupplung zum Einbau in Flanschgehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10 GBit/s Ethernet (IIEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AV over IP geeignet, besonders geeignet für Consolidation Points und Cross-Connect Verkabelungen, sehr kompakte Bauform, symmetrischer Aufbau, beliebig einbaubar