Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 plug black

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 plug black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401505012-E

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184113799

Sonepar Artikelnummer

120532191

Hersteller Artikelnummer

1401505012-E

Hersteller Typ

1401505012-E

Hersteller Artikel Nr.:

1401505012-E

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Multiportfähiger Cat.6 Klasse E, A SteckerEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss AWG 27/7 - 24/7 und AWG 26/1 - 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 - 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 - 0,61 mm, Aderdurchmesser von 0,85 - 1,05 mm, Kabelmantel bis 7,3 mm anschließbar, Anschluss von Piercing-Kontakten und Schirm mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Variante mit und ohne Knickschutztülle, farbige Knickschutztüllen optional erhältlich, Trompete als Biegeschutz des Anschlusskabels, kann als Prüfstecker an IP67 geschütze Buchsen der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden, keine Lieferung in Teilmengen, Varianten: mit Knickschutztülle / VE: 10 Stück, ohne Knickschutztülle / VE: 100 Stück