Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 plug insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry RJ45 plug insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401500810-I

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184114109

Sonepar Artikelnummer

120532189

Hersteller Artikelnummer

1401500810-I

Hersteller Typ

1401500810-I

Hersteller Artikel Nr.:

1401500810-I

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

24

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Cat.6 Klasse E, A Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4, 5, und 14Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von AWG 27/7 - 24/7, auch AWG 24/1 möglich, Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,36 mm bis 0,51 mm, Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,46 mm bis 0,61 mm, Aderdurchmesser 0,85 mm bis 1,05 mm, Kabelmantel bis 7,3 mm, ohne Rasthebel, Anschluss von Piercing-Kontakten und Schirm mit Crimpwerkzeug in einem Arbeitsgang möglich, Farbe kann zu Abbildung variieren