Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT Industry USB Acoupler insert

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT Industry USB Acoupler insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1401U00812KI

  • Bauform - gerade

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Ausführung - Buchse/Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184119067

Sonepar Artikelnummer

120532197

Hersteller Artikelnummer

1401U00812KI

Hersteller Typ

1401U00812KI

Hersteller Artikel Nr.:

1401U00812KI

Bauform:

gerade

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Ausführung:

Buchse/Buchse

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

USB 2.0 Kupplung zur Konvertierung von USB-Anschlüssen bzw. zur Verbindung von zwei USB-Kabeln mit USB-A-Steckern, in Verbindung mit Flansch Var. 1, 4, 5 und 14 einsetzbar mit Schutzart IP67, in Verbindung mit der Universal Prüfbuchse einsetzbar mit Schutzart IP65, zur Realisierung von IP67 geschützten Service- oder Prüfanschlüssen, Buchse A auf Buchse A, Anmerkung: keine IP67 Stecker erhältlich