METZ CONNECT - E-DAT modul 1 Port AP Cat.6A, verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309110027-E
Aufputzmontage - Ja
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691077
Sonepar Artikelnummer
121407131
Hersteller Artikelnummer
1309110027-E
Hersteller Typ
1309110027-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309110027-E
Aufputzmontage:
Ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
43 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.153 kg


