METZ CONNECT - E-DAT modul 2 Port UP Cat.6A, verkehrsweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309121027-E
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394691114
Sonepar Artikelnummer
121407135
Hersteller Artikelnummer
1309121027-E
Hersteller Typ
1309121027-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309121027-E
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
40.9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.127 kg


