METZ CONNECT - E-DAT modul 8(8) Cat6 UAE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130909-I
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Nein
Kategorie - 5E
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184105466
Sonepar Artikelnummer
120147450
Hersteller Artikelnummer
130909-I
Hersteller Typ
130909-I
Hersteller Artikel Nr.:
130909-I
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Nein
Kategorie:
5E
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


