METZ CONNECT - E-DAT modul Blind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130898-00-I
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Ausführung - Blindstopfen
Geeignet für - RJ45-Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184105299
Sonepar Artikelnummer
120169594
Hersteller Artikelnummer
130898-00-I
Hersteller Typ
130898-00-I
Hersteller Artikel Nr.:
130898-00-I
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
14.7 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
36 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


