Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT modul F-Buchse

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT modul F-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130898-01-I

  • Bauform - gerade

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Steckverbindertyp - F

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184105305

Sonepar Artikelnummer

120169595

Hersteller Artikelnummer

130898-01-I

Hersteller Typ

130898-01-I

Hersteller Artikel Nr.:

130898-01-I

Bauform:

gerade

Ausführung:

Buchse/Buchse

Steckverbindertyp:

F

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Koax Verbinder mit Adapter in MC Modul-Bauform, Anschluss vorne: für F-Stecker, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente , rückkanaltauglich , mit vergoldeten 4-Fingerkontakten , Rückflussdämpfung 30 dB bei 3 bis 2000 MHz