Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT modul K 24 Port 180° 1HE, schwarz

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT modul K 24 Port 180° 1HE, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130910P6-BKKE

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394686035

Sonepar Artikelnummer

121377433

Hersteller Artikelnummer

130910P6-BKKE

Hersteller Typ

130910P6-BKKE

Hersteller Artikel Nr.:

130910P6-BKKE

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

Ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.320 kg

19 Zoll 1HE Modulträger mit 24 Einzelmodulen E-DAT modul K schwarz, GHMT Cat.6, A re-embedded zertifiziertCat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D und IEC 60603-7-51, GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT, SAT-IP, AVoverIP geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Modulträgerfront aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Modulhalter aus verzinktem Stahlblech, zusätzliche Zugentlastung am Modulträger mittels Kabelbinder möglich, Erdungsschraube mit Zahnscheibe, inkl. 40 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module sind über den Modulhalter verbunden