Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT modul Koax Stecker

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT modul Koax Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130898-03-I

  • Bauform - gerade

  • Ausführung - Stecker/Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Befestigungsart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184105329

Sonepar Artikelnummer

120169597

Hersteller Artikelnummer

130898-03-I

Hersteller Typ

130898-03-I

Hersteller Artikel Nr.:

130898-03-I

Bauform:

gerade

Ausführung:

Stecker/Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu Modul Applikationen, Anschluss vorne: für IEC-Buchse, Anschluss hinten: für F-Stecker, 75-Ohm-Durchgangskupplung, ohne Abschluss- und Koppelelemente