METZ CONNECT - E-DAT modul REG leer IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309426103-E
Befestigungsart - Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250184106593
Sonepar Artikelnummer
120305628
Hersteller Artikelnummer
1309426103-E
Hersteller Typ
1309426103-E
Hersteller Artikel Nr.:
1309426103-E
Befestigungsart:
Hutschiene TH35
Bauform des Tragschienenadapters:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg
Anschlusseinheit unbestückt für ein Einzelmodul mit Modulbauform zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Tragschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), es lassen sich folgende Module einbauen: E-DAT modul, E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul, OpDAT modul LC-D und ST sowie Koax Module, Achtung: nicht geeignet für C6, Amodul


