Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - E-DAT modul REG leer IP20

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - E-DAT modul REG leer IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1309427103-E

  • Befestigungsart - Hutschiene TH35

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184136538

Sonepar Artikelnummer

120315012

Hersteller Artikelnummer

1309427103-E

Hersteller Typ

1309427103-E

Hersteller Artikel Nr.:

1309427103-E

Befestigungsart:

Hutschiene TH35

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.029 kg

Anschlusseinheit unbestückt zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715, für ein Einzelmodule in Modul-Bauform, Kabelzugang variabel 45° von oben oder unten möglich, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGs in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über ein integriertes Potentialausgleichsblech direkt über die Tragschiene. Die Tragschiene ist über entsprechende Maßnahmen in den Gebäudepotentialausgleich zu integrieren., Das Gerät ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss das Potentialausgleichsblech entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich), geeignete Module bei Kabelzugang 45° von oben: C6, Amodul 180°, E-DAT modul 8(8), E-DAT modul Kupplung 180°, UAE modul Cat.5e und Cat.6, OpDAT modul LC-D und ST, Koax Module und E2000 DC Kupplungen, geeignete Module bei Kabelzugang 45° von unten: C6, Amodul 270° und E-DAT modul Kupplung 90°, nicht geeignet für Module in Keystone-Bauform und C6, Amodul 90°!