METZ CONNECT - E-DATInd RJ45 coupler insert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1401200810MI
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Kategorie - 6
Ausführung - Buchse/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184114260
Sonepar Artikelnummer
120377972
Hersteller Artikelnummer
1401200810MI
Hersteller Typ
1401200810MI
Hersteller Artikel Nr.:
1401200810MI
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Kategorie:
6
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


