METZ CONNECT - E-DATmodul 48x8(8) 1,5 HE Patchfeld Cat.6A Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130924-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106210
Sonepar Artikelnummer
120531823
Hersteller Artikelnummer
130924-E
Hersteller Typ
130924-E
Hersteller Artikel Nr.:
130924-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
48
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
65.8 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
92.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
2.680 kg


